曜日別特売

ビーチウォーカー スパローヘッド21g

ビーチウォーカー スパローヘッド21g - デュオビーチウォーカー スパローヘッド21g - デュオビーチウォーカー スパローヘッド21g - デュオビーチウォーカー スパローヘッド21g - デュオビーチウォーカー スパローヘッド21g - デュオビーチウォーカー スパローヘッド21g - デュオビーチウォーカー スパローヘッド21g - デュオビーチウォーカー スパローヘッド21g - デュオ

サーフ全方位型万能ヘッド!

用途スパローヘッドは巻き&操作、サーフワーミングを多用途に実現する。直線的な形状、底部のフラットデザインにより水切りがよく、直進時の安定性が向上。浮き上がりを促進し、シャローエリアでもストレスなく引く事が可能に。使い方も多岐に渡り、ただ巻きやストップ&ゴー、ボトムからのワンピッチや小刻みなシェイクアクションにも適しており、アクションを組み合わせた動作にも優れている。高活性な魚を狙う釣りはもちろん、低活性でシビアな状況下でもバイトを引き出すフィネスな釣りにも対応する万能ヘッドが誕生した。内容ヘッドx2個/フック4本入りフック6(#)内容量1袋
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08774197ACC0628 UVマットピンクACC0628 UVマットピンク
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774206ACC0629 UVマットチャートACC0629 UVマットチャート
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774215ACC0735 UVブルピンACC0735 UVブルピン
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774231PCC0481 ゴールドPCC0481 ゴールド
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774240PCC0484 シルバーPCC0484 シルバー
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする