用途スパローヘッドは巻き&操作、サーフワーミングを多用途に実現する。直線的な形状、底部のフラットデザインにより水切りがよく、直進時の安定性が向上。浮き上がりを促進し、シャローエリアでもストレスなく引く事が可能に。使い方も多岐に渡り、ただ巻きやストップ&ゴー、ボトムからのワンピッチや小刻みなシェイクアクションにも適しており、アクションを組み合わせた動作にも優れている。高活性な魚を狙う釣りはもちろん、低活性でシビアな状況下でもバイトを引き出すフィネスな釣りにも対応する万能ヘッドが誕生した。内容ヘッドx2個/フック4本入りフック6(#)内容量1袋