デュオ
ベイルーフ タイドバイブ70
「新生」タイドバイブ70登場!
用途
シーバスバイブレーションに求められる基本性能を徹底的に検証。多様なアクションレスポンス、ピッチ、飛距離、フッキング、フィーリング等々、「釣れる」バイブレーションとしてあらゆる要素をブラッシュアップ。ベリーにスイベルアイを採用しバレやすさを軽減。原点に立ち返り細部までこだわった新しいタイドバイブが登場!
タイプ
重心固定・シンキング
レンジ
0.6~0.8(m)
フック
7(#)
レングスL(mm)
70
リングタイプ
【フックアイ】2.5(#)
ウエイト
15.5g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08773436
ABA0289 チャートバックキャンディー
ABA0289 チャートバックキャンディー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773445
ACC0022 ベイホワイト
ACC0022 ベイホワイト
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773461
ACC0547 マットチャートイワシ
ACC0547 マットチャートイワシ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773470
AHA0001 レッドヘッドホロ
AHA0001 レッドヘッドホロ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773479
AHA0087 マズメイワシ
AHA0087 マズメイワシ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773488
ASA0032 レッドシャイナー
ASA0032 レッドシャイナー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773497
CCC0676 マットコノシロピンクバック
CCC0676 マットコノシロピンクバック
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773506
CEA0674 クリアチャートミラージュ
CEA0674 クリアチャートミラージュ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773515
CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773531
CLB0230 ゴーストパールチャート
CLB0230 ゴーストパールチャート
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773540
CPA0679 トロピカルイワシグロー
CPA0679 トロピカルイワシグロー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773549
CPA0738 喰わせキビナゴ
CPA0738 喰わせキビナゴ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773558
CPA3512 イナッコライムチャート
CPA3512 イナッコライムチャート
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773567
MCC0522 UV銀ピカベイト
MCC0522 UV銀ピカベイト
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773576
MCC0680 UVゴールドレインボー
MCC0680 UVゴールドレインボー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください