デュオ
ベイルーフ シーク85S
「シーク」その泳ぎ、生命体。
用途
シークに求めたものはルアー自ら意思を持つかの様なスライドアクション。水平スイム姿勢にこだわり、横方向への動きの純度を高めたことで、潮流の変化による不意なスライドアクション「シークスライド」が完成した。このアクションが追尾したシーバスの捕食本能を直撃し、バイトへと持ち込む。また、14.5gながら徹底したボディバランス設計で優れた飛距離も実現。
タイプ
重心固定・シンキング
レンジ
0~0.4(m)
フック
7(#)
レングスL(mm)
85
リングタイプ
2.5(#)
ウエイト
14.5g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08778817
ABA0289 チャートバックキャンディー
ABA0289 チャートバックキャンディー
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778826
ACC0022 ベイホワイト
ACC0022 ベイホワイト
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778835
ACC0547 マットチャートイワシ
ACC0547 マットチャートイワシ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778851
AHA0001 レッドヘッドホロ
AHA0001 レッドヘッドホロ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778860
AHA0087 マズメイワシ
AHA0087 マズメイワシ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778869
ASA0032 レッドシャイナー
ASA0032 レッドシャイナー
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778878
CCC0675 ゴーストグレープコノシロ
CCC0675 ゴーストグレープコノシロ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778887
CCC0676 マットコノシロピンクバック
CCC0676 マットコノシロピンクバック
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778896
CCC0742 グラマラスグローギーゴ
CCC0742 グラマラスグローギーゴ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778905
CCCZ360 ミッドナイトピンク
CCCZ360 ミッドナイトピンク
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778921
CCCZ386 フルクリア
CCCZ386 フルクリア
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778930
CEA0674 クリアチャートミラージュ
CEA0674 クリアチャートミラージュ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778939
CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778948
CEA3509 セクシーマジック
CEA3509 セクシーマジック
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778957
CLB0230 ゴーストパールチャート
CLB0230 ゴーストパールチャート
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778966
CPA3512 イナッコライムチャート
CPA3512 イナッコライムチャート
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778975
CYA3511 イナッコゴールドOB
CYA3511 イナッコゴールドOB
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください