デュオ
ドラッグメタル キャストスリム太刀魚リミテッド40g
太刀魚爆釣カラーに新色追加!
用途
今年のタチウオ専用カラーはドットグローとケイムラ+グローが新たに追加!グローの中でもナチュラルにアピール出来るドットグローはフルグローやゼブラグローに反応してこない場合でも効率よく釣ることが出来ます。ケイムラカラーは薄暗いマズメ時にグローよりも自然にアピールが出来るカラーで効果抜群。デイゲームでも威力抜群なカラーです。
フック
【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【トレブル】フック6(#)
レングスL(mm)
74
ウエイト
40g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08778169
PCC0439 フルグロー
PCC0439 フルグロー
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778178
PCC0736 ダブルピンクフルグロー
PCC0736 ダブルピンクフルグロー
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778187
PNA0474 夜更しピンク
PNA0474 夜更しピンク
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778196
PPA0431 ピンクムラサキゼブラグロー
PPA0431 ピンクムラサキゼブラグロー
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください