デュオ
ビーチウォーカー フリッパー32
距離の死角を埋めるメタルジグ
用途
ヒラメゲームをリードするビーチウォーカーにとって越えなければいけない壁。如何に高比重に設計したとしても物理的にインジェクションモデルには越えられない壁。距離、水深、潮流、ビーチウォーカーの攻略レンジを飛躍させる第4の刺客「ビーチウォーカーフリッパー」。シリーズ初となるメタルジグの誕生です。
レンジ
フリー
フック
【フロント】7(#)【リア】6(#)
レングスL(mm)
70
リングタイプ
ラインアイなし・フックアイ#3
ウエイト
32g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08773671
ACC0673 マットグラデスノーGB
ACC0673 マットグラデスノーGB
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773680
GHA0087 マズメイワシ
GHA0087 マズメイワシ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773689
GYA0582 カタボシイワシ
GYA0582 カタボシイワシ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773698
PCC0695 堀田マットライムギーゴグロー
PCC0695 堀田マットライムギーゴグロー
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください