曜日別特売

テトラワークス 入門セット

テトラワークス 入門セット - デュオテトラワークス 入門セット - デュオテトラワークス 入門セット - デュオテトラワークス 入門セット - デュオテトラワークス 入門セット - デュオテトラワークス 入門セット - デュオ

お得な初心者向けセットが登場!

用途これさえあれば初心者でも簡単に釣りが楽しめるお買い得セット!ターゲットに合わせ作られた1BOXで、パッケージ裏面に誰でもわかるワームの刺し方・使い方も記載させています。仕様【ルアーケース】MEIHO SFC ルアー・SSサイズ(mm)103×73×23内容量1セット
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08771975初めてのカサゴ釣りセットスナイプヘッドx4、バーニーx6、グラッパーx4、モビーx4
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771991初めてのメバリングセットスナイプヘッドx4、バーニー・チョップ・ピピン(いずれかワーム1種)x6、グラッパーx4、モビーx4
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772000初めての五目釣りセットスナイプヘッドx2、テトラジグx1、バーニーx6、グラッパーx4
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする