デュオ
レアリス シャッド59MR
喰わせのハイレスポンスシャッド
用途
ハイプレッシャーフィールド、低水温期等のバスの活性が低くなるシチュエーションで威力を発揮する、ハイレスポンス・サスペンドシャッド。マグネット式重心移動システムを搭載し、安定した飛行姿勢で優れたキャスト性能を実現。メリハリの利いたダイブ&ポーズが持ち味。シーズンを通して様々なフィールド&コンディションでバスを攻略します。
タイプ
マグネット固定重心移動・サスペンド
フック
10(#)
レングスL(mm)
59
リングタイプ
ラインアイ1・【フックアイ】1.5(#)
ウエイト
4.7g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08770609
CCC3516 ゴーストマットライムチャート
CCC3516 ゴーストマットライムチャート
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08770618
DSH3061 子持ちワカサギ
DSH3061 子持ちワカサギ
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください