曜日別特売

タイドミノー ゴースト170F

タイドミノー ゴースト170F - デュオタイドミノー ゴースト170F - デュオタイドミノー ゴースト170F - デュオタイドミノー ゴースト170F - デュオタイドミノー ゴースト170F - デュオタイドミノー ゴースト170F - デュオタイドミノー ゴースト170F - デュオタイドミノー ゴースト170F - デュオ

対巨大魚、モンスタースペック。

用途オオニベやランカーシーバスといった巨大魚を獲る為にDUOの技術を惜しげもなく注ぎ込んだ「タイドミノーゴースト」。長時間に及ぶ激しいファイトを想定し、肉厚ボディで強い負荷にも耐える強度を確保。フックとリングは太軸のものを採用。初搭載となる「D-バレットシステム(PAT.P)」は荒天、逆風下においても他を圧倒する飛距離を生み出す。ロールアクションの比率を高めた事で、巨大魚を引き付けるアピール力を向上しつつ、ビックミノーながら軽快な巻き心地を実現。タイプ重心移動(D-バレットシステム)・フローティングレンジ0.6~1.0(m)フック1/0(#)レングスL(mm)170リングタイプ【フックアイ】6.5(#)ウエイト46g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08770496CHH0573 クリアベイトCHH0573 クリアベイト
3,100
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770505CPA0645 コノシロバーニングゴールドCPA0645 コノシロバーニングゴールド
3,100
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770521CPI0700 クリアフラッシュチャートコノシロCPI0700 クリアフラッシュチャートコノシロ
3,100
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770530CYA0643 ヴァイオレットシャイナーCYA0643 ヴァイオレットシャイナー
3,100
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770487ACC0170 パールチャートOBⅡACC0170 パールチャートOBⅡ
3,100
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする