ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 14g

ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 14g デュオ ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 14g デュオ ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 14g デュオ ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 14g デュオ ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 14g デュオ ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 14g デュオ ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 14g デュオ ビーチウォーカー ハウルシャッドセット4" 14g デュオ

セッティング済み、手軽さアップ!

用途ヒラメゲームの必須アイテムとなったビーチウォーカーハウル。特にヒラメビギナーのエントリーモデルとして絶大な支持を集め、発売以来多くの実績を重ねています。そんなハウルの唯一の欠点が、使用前にワームとフックをセットしなければならないこと。初めてルアーを使うビギナーにとってフックセットが難儀であることは間違いありません。各方面からのご意見を反映させ、パッケージを完全リニューアル。ヘッドとシャッドを組み合わせフックもセット。パッケージから取り出してそのままご使用いただけます。シャッドはヘッドに合わせた最適カラーをチョイスいたしました。 その他【レングス】(ソフトルアー)4インチ フック5(#) ウエイト14g 内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ABA0189 チャライワシ/パールホワイトS 08774766
ABA0189 チャライワシ/パールホワイトS 08774766
08774766 ABA0189 チャライワシ/パールホワイトS ABA0189 チャライワシ/パールホワイトS
1,150
1,098
1,208 (税込)
6日以内出荷

返品不可
AHA0063 ヒラメゴールド/ヒラメゴールドG 08774775
AHA0063 ヒラメゴールド/ヒラメゴールドG 08774775
08774775 AHA0063 ヒラメゴールド/ヒラメゴールドG AHA0063 ヒラメゴールド/ヒラメゴールドG
1,150
1,098
1,208 (税込)
6日以内出荷

返品不可
AHA0211 コガネアジ/グロー 08774791
AHA0211 コガネアジ/グロー 08774791
08774791 AHA0211 コガネアジ/グロー AHA0211 コガネアジ/グロー
1,150
1,098
1,208 (税込)
6日以内出荷

返品不可
AHA0279 ツレギス/グロー 08774800
AHA0279 ツレギス/グロー 08774800
08774800 AHA0279 ツレギス/グロー AHA0279 ツレギス/グロー
1,150
1,098
1,208 (税込)
6日以内出荷

返品不可
AJA0199 フルピンク/ピンクグロー 08774809
AJA0199 フルピンク/ピンクグロー 08774809
08774809 AJA0199 フルピンク/ピンクグロー AJA0199 フルピンク/ピンクグロー
1,150
1,098
1,208 (税込)
6日以内出荷

返品不可
AOA0020 ブルーバック/クリアーブルーS 08774818
AOA0020 ブルーバック/クリアーブルーS 08774818
08774818 AOA0020 ブルーバック/クリアーブルーS AOA0020 ブルーバック/クリアーブルーS
1,150
1,098
1,208 (税込)
6日以内出荷

返品不可
AOA0026 アカキン/堀田ゴールドG 08774827
AOA0026 アカキン/堀田ゴールドG 08774827
08774827 AOA0026 アカキン/堀田ゴールドG AOA0026 アカキン/堀田ゴールドG
1,150
1,098
1,208 (税込)
6日以内出荷

返品不可
AOA0168 ピンクイワシRB/バブルガムピンクG 08774836
AOA0168 ピンクイワシRB/バブルガムピンクG 08774836
08774836 AOA0168 ピンクイワシRB/バブルガムピンクG AOA0168 ピンクイワシRB/バブルガムピンクG
1,150
1,098
1,208 (税込)
6日以内出荷

返品不可
AOA0204 フルレッド/堀田ゴールドG 08774845
AOA0204 フルレッド/堀田ゴールドG 08774845
08774845 AOA0204 フルレッド/堀田ゴールドG AOA0204 フルレッド/堀田ゴールドG
1,150
1,098
1,208 (税込)
6日以内出荷

返品不可
AOA0242 ピンクゴールドOB/バブルガムピンクG 08774861
AOA0242 ピンクゴールドOB/バブルガムピンクG 08774861
08774861 AOA0242 ピンクゴールドOB/バブルガムピンクG AOA0242 ピンクゴールドOB/バブルガムピンクG
1,150
1,098
1,208 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする