曜日別特売

ラフトレイル ブレイジン85

ラフトレイル ブレイジン85 - デュオラフトレイル ブレイジン85 - デュオラフトレイル ブレイジン85 - デュオラフトレイル ブレイジン85 - デュオラフトレイル ブレイジン85 - デュオラフトレイル ブレイジン85 - デュオラフトレイル ブレイジン85 - デュオラフトレイル ブレイジン85 - デュオ

マッチザベイトのヘビーミノー!!

用途食べごろサイズなのに抜群の飛距離を実現したブレイジン85!!全国のメインベイトとなっているイワシをイミテートし、様々なフィッシュイーターを虜にします。より多くのアングラーが扱いやすいサイズで、今までこのサイズのプラグが届かなかったあのポイントへアプローチでき、ショアからのサゴシ、青物ゲームの可能性をより一層広げるでしょう。タイプ重心固定・ヘビーシンキングレンジ1~2(m)フック5(#)レングスL(mm)85リングタイプラインアイ3.5・【フックアイ】3.5(#)ウエイト28g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08779106ACC0905 ピンクグローⅡACC0905 ピンクグローⅡ
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779115ACCZ309 サゴシパールチャートOBACCZ309 サゴシパールチャートOB
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779131ANAZ173 サゴシブルピンゼブラANAZ173 サゴシブルピンゼブラ
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779140CPA0678 バーニングゴールドイワシCPA0678 バーニングゴールドイワシ
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779149CSB0054 玄海イワシCSB0054 玄海イワシ
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779158CSHZ310 UVサゴシクリアベイトCSHZ310 UVサゴシクリアベイト
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779167CSI0616 UVピンクシルバーフラッシュCSI0616 UVピンクシルバーフラッシュ
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779176MCC0522 UV銀ピカベイトMCC0522 UV銀ピカベイト
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779185MCC0576 メッキグリキンMCC0576 メッキグリキン
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする