用途ワームやプラグにスレたターゲット、今までのマイクロプラッギングでは攻めきれない領域を攻略する「テトラジグ」!広範囲をサーチしたり、エリアを探るのに最適なカラーラインナップ&サイズ展開で登場!ボディ形状は操作性、ライントラブルが限りなく少ないセンターバランス設計をされたフィッシュライクなデザインを採用。マイクロジグならではの圧倒的な飛距離!表層を意識した早めのトゥイッチではキビキビアクション!水深のあるエリアではユラユラと水平フォールアクション!素早いフォールとポーズの組み合わせが、あらゆるターゲットを魅了する!足元のテトラ帯、ワームやプラグにスレてしまった魚には効果絶大!新たなマイクロジグゲームのスタートです。全長(mm)37色PHA0187 ブルピンイワシ質量(g)5フック【フロント】アシストフック&ティンセル7(#) 【リア】【トレブル】フック14(#)内容量1個