テトラワークス テトラジグ1g

テトラワークス テトラジグ1g - デュオテトラワークス テトラジグ1g - デュオテトラワークス テトラジグ1g - デュオテトラワークス テトラジグ1g - デュオテトラワークス テトラジグ1g - デュオテトラワークス テトラジグ1g - デュオテトラワークス テトラジグ1g - デュオテトラワークス テトラジグ1g - デュオ

気軽に!手軽に!遊べる!釣れる!

用途ワームやプラグにスレたターゲット、今までのマイクロプラッギングでは攻めきれない領域を攻略する「テトラジグ」!広範囲をサーチしたり、エリアを探るのに最適なカラーラインナップ&サイズ展開で登場!ボディ形状は操作性、ライントラブルが限りなく少ないセンターバランス設計をされたフィッシュライクなデザインを採用。マイクロジグならではの圧倒的な飛距離!表層を意識した早めのトゥイッチではキビキビアクション!水深のあるエリアではユラユラと水平フォールアクション!素早いフォールとポーズの組み合わせが、あらゆるターゲットを魅了する!足元のテトラ帯、ワームやプラグにスレてしまった魚には効果絶大!新たなマイクロジグゲームのスタートです。全長(mm)21質量(g)1フック【フロント】アシストフック&ティンセル3(#)内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08777697PHA0009 ピンクバックPHA0009 ピンクバック
500
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777706PHA0011 マイワシPHA0011 マイワシ
500
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777715PHA0026 アカキンPHA0026 アカキン
500
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777731PHA0040 ブルピンゼブラグローPHA0040 ブルピンゼブラグロー
500
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777740PHA0187 ブルピンイワシPHA0187 ブルピンイワシ
500
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777749PJA0045 ピンクゴールドゼブラGRPJA0045 ピンクゴールドゼブラGR
500
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777758PJA0101 ゼブラグローPJA0101 ゼブラグロー
500
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777767PJA0210 シラスPJA0210 シラス
500
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする