曜日別特売

テトラワークス テトラジグ3g

テトラワークス テトラジグ3g - デュオテトラワークス テトラジグ3g - デュオテトラワークス テトラジグ3g - デュオテトラワークス テトラジグ3g - デュオテトラワークス テトラジグ3g - デュオテトラワークス テトラジグ3g - デュオ

気軽に!手軽に!遊べる!釣れる!

用途ワームやプラグにスレたターゲット、今までのマイクロプラッギングでは攻めきれない領域を攻略する「テトラジグ」!広範囲をサーチしたり、エリアを探るのに最適なカラーラインナップ&サイズ展開で登場!ボディ形状は操作性、ライントラブルが限りなく少ないセンターバランス設計をされたフィッシュライクなデザインを採用。マイクロジグならではの圧倒的な飛距離!表層を意識した早めのトゥイッチではキビキビアクション!水深のあるエリアではユラユラと水平フォールアクション!素早いフォールとポーズの組み合わせが、あらゆるターゲットを魅了する!足元のテトラ帯、ワームやプラグにスレてしまった魚には効果絶大!新たなマイクロジグゲームのスタートです。全長(mm)32PHA0187 ブルピンイワシ質量(g)3フック【フロント】アシストフック&ティンセル7(#) 【リア】【トレブル】フック14(#)内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08780515PHA0187 ブルピンイワシ
600
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする