ドラッグメタル キャストスリム20g

ドラッグメタル キャストスリム20g デュオ ドラッグメタル キャストスリム20g デュオ ドラッグメタル キャストスリム20g デュオ ドラッグメタル キャストスリム20g デュオ ドラッグメタル キャストスリム20g デュオ ドラッグメタル キャストスリム20g デュオ ドラッグメタル キャストスリム20g デュオ ドラッグメタル キャストスリム20g デュオ

シーバスジギングにも最適のスリム!

用途一般的なベイトフィッシュのフォルムに合わせたドラッグメタルキャストスリム。引き重り感が少なく、扱い易いセンターバランス設計により、タダ巻きはもちろん、多彩なロッド操作に機敏に対応。軽快でストレスのない安定したスイミング性能を誇ります。ロッドをシャクって止めて沈める「ジャーク&フォール」アクションでは、ヒラを打ちながらの強烈なフラッシングと、一瞬の喰わせの間を演出するフォール姿勢で喰い渋るターゲットを攻略。状況に応じてロッドのシャクり方やリトリーブスピードを変えればさらに効果的です。 フック【フロント】アシストフック&ティンセル11【リア】トレブルフック7(#) レングスL(mm)59 ウエイト20(g) 内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PHA0009 ピンクバック 08782116
PHA0009 ピンクバック 08782116
08782116 PHA0009 ピンクバック PHA0009 ピンクバック
750
749
824 (税込)
6日以内出荷

返品不可
PHA0011 マイワシ 08782125
PHA0011 マイワシ 08782125
08782125 PHA0011 マイワシ PHA0011 マイワシ
750
749
824 (税込)
6日以内出荷

返品不可
PHA0026 アカキン 08782141
PHA0026 アカキン 08782141
08782141 PHA0026 アカキン PHA0026 アカキン
750
749
824 (税込)
6日以内出荷

返品不可
PHA0040 ブルピンゼブラグロー 08782150
PHA0040 ブルピンゼブラグロー 08782150
08782150 PHA0040 ブルピンゼブラグロー PHA0040 ブルピンゼブラグロー
750
749
824 (税込)
6日以内出荷

返品不可
PHA0187 ブルピンイワシ 08782159
PHA0187 ブルピンイワシ 08782159
08782159 PHA0187 ブルピンイワシ PHA0187 ブルピンイワシ
750
749
824 (税込)
6日以内出荷

返品不可
PHH0568 リアル銀ナゴ 08782168
PHH0568 リアル銀ナゴ 08782168
08782168 PHH0568 リアル銀ナゴ PHH0568 リアル銀ナゴ
750
749
824 (税込)
6日以内出荷

返品不可
PJA0045 ピンクゴールドゼブラGR 08782177
PJA0045 ピンクゴールドゼブラGR 08782177
08782177 PJA0045 ピンクゴールドゼブラGR PJA0045 ピンクゴールドゼブラGR
750
749
824 (税込)
6日以内出荷

返品不可
PJA0101 ゼブラグロー 08782186
PJA0101 ゼブラグロー 08782186
08782186 PJA0101 ゼブラグロー PJA0101 ゼブラグロー
750
749
824 (税込)
6日以内出荷

返品不可
PJA0210 シラス 08782195
PJA0210 シラス 08782195
08782195 PJA0210 シラス PJA0210 シラス
750
749
824 (税込)
6日以内出荷

返品不可
PMA0486 リアルイワシ 08782211
PMA0486 リアルイワシ 08782211
08782211 PMA0486 リアルイワシ PMA0486 リアルイワシ
750
749
824 (税込)
6日以内出荷

返品不可
PMA0487 リアルキス 08782220
PMA0487 リアルキス 08782220
08782220 PMA0487 リアルキス PMA0487 リアルキス
750
749
824 (税込)
6日以内出荷

返品不可
PMA0490 リアルコノシロ 08782229
PMA0490 リアルコノシロ 08782229
08782229 PMA0490 リアルコノシロ PMA0490 リアルコノシロ
750
749
824 (税込)
6日以内出荷

返品不可
PNA0488 リアルアジ 08782238
PNA0488 リアルアジ 08782238
08782238 PNA0488 リアルアジ PNA0488 リアルアジ
750
749
824 (税込)
6日以内出荷

返品不可
PNA0489 リアルサバ 08782247
PNA0489 リアルサバ 08782247
08782247 PNA0489 リアルサバ PNA0489 リアルサバ
750
749
824 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする