曜日別特売

ベイルーフ シーク68S

ベイルーフ シーク68S - デュオベイルーフ シーク68S - デュオベイルーフ シーク68S - デュオベイルーフ シーク68S - デュオベイルーフ シーク68S - デュオベイルーフ シーク68S - デュオベイルーフ シーク68S - デュオベイルーフ シーク68S - デュオ

小型ベイトパターンに最適な68mmボディ

用途タフコンディション、ハイプレッシャー、小型ベイトといったあらゆる難局面を打破する為に生まれたシーク68S。水平姿勢スイムに拘り、横方向の動きの純度を高めた事で、潮流変化による不意なスライドアクション「シークスライド」がシーバスの捕食本能に直撃しバイトへと持ち込む。68mmという小型ボディでありながら、9cmクラスと同等の巻き抵抗を実現。一口サイズとキレの良いテールスイングがスレたシーバスに無類の強さを発揮する。タイプ重心固定・シンキングレンジ0~0.4(m)フック10(#)レングスL(mm)68リングタイプ【フックアイ】1.5(#)ウエイト7.7g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08783455ABA0289 チャートバックキャンディーABA0289 チャートバックキャンディー
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783471ACC0022 ベイホワイトACC0022 ベイホワイト
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783480ACC0547 マットチャートイワシACC0547 マットチャートイワシ
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783489AHA0001 レッドヘッドホロAHA0001 レッドヘッドホロ
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783498AHA0087 マズメイワシAHA0087 マズメイワシ
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783507ASA0032 レッドシャイナーASA0032 レッドシャイナー
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783516ASA3513 クロームイナッコASA3513 クロームイナッコ
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783525CCC0675 ゴーストグレープコノシロCCC0675 ゴーストグレープコノシロ
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783541CCC0676 マットコノシロピンクバックCCC0676 マットコノシロピンクバック
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783550CCC0742 グラマラスグローギーゴCCC0742 グラマラスグローギーゴ
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783559CCCZ360 ミッドナイトピンクCCCZ360 ミッドナイトピンク
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783568CCCZ386 フルクリアCCCZ386 フルクリア
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783577CCCZ387 クリアキャンディーCCCZ387 クリアキャンディー
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783586CEA0674 クリアチャートミラージュCEA0674 クリアチャートミラージュ
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783595CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴCEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783611CEA3509 セクシーマジックCEA3509 セクシーマジック
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783620CLB0230 ゴーストパールチャートCLB0230 ゴーストパールチャート
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783629CPA3512 イナッコライムチャートCPA3512 イナッコライムチャート
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783638CYA3511 イナッコゴールドOBCYA3511 イナッコゴールドOB
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
08783647MCC0522 UV銀ピカベイトMCC0522 UV銀ピカベイト
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする