用途表層オープンウォーターの虫&カエルパターンに加え、水面まで延びたウィードやリリーパッドでのフロッグパターンやビッグレイク・琵琶湖から小規模野池でのテキサスリグやフリーリグをメインとした「デカ沈虫パターン」も釣果を叩き出す事ができる狙い方。忍虫、小忍虫同様にフローティングワームでありながら吸い込みやすくする為にソルトINは変わらないが使うタックルも強くなる事からマテリアル調整してあるため、カバーやウィードをタイトに狙ったりヘビーウエイトリグで狙っても「針持ち」の良い設計。バルキー系ワームでのフッキングロスを減らす為に大忍虫腹部にはスリット入り。フックは表層、沈虫パターン共にオフセットフック#2/0、#3/0がベストサイズ。より広範囲からバスをおびき寄せます。ブルーギルや大型のカエル&虫、カニ等の大型甲殻類をメインベイトとするバスの大好物が大忍虫です。入数(個)2レングスL(mm)47内容量1パック(2個)