レアリス ロザンテペルジェ95F

レアリス ロザンテペルジェ95F - デュオレアリス ロザンテペルジェ95F - デュオレアリス ロザンテペルジェ95F - デュオレアリス ロザンテペルジェ95F - デュオレアリス ロザンテペルジェ95F - デュオレアリス ロザンテペルジェ95F - デュオレアリス ロザンテペルジェ95F - デュオレアリス ロザンテペルジェ95F - デュオ

スイベルジョイントが生み出す生命波紋

用途レアリスブランド初となる表層ウェイクベイト「ロザンテ ぺルジェ95F」が新たにラインナップ。スイベルを採用した独自のジョイント構造による3ピースボディで構成されており、従来のジョイント方式では出ないボディの「ねじれ」を伴った、生命感のあるナチュラルウォブンロールを生む。更にはアクション時にボディがねじれることで中間と後部のボディ前部の壁が露出することで水を動かし、適度な巻き感と見た目以上の水押しで存在感を発揮する。表層での超スローからファーストリトリーブまで、アングラーが意のままに操ることのできるアクションレスポンスは秀逸。タイプ重心固定・フローティングレンジ0~0.2(m)フック【ベリー】6(#)【リア】8(#)レングスL(mm)95(ジョイントボディの為、誤差あり)リングタイプラインアイ2・【フックアイ】2(#)ウエイト14g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08770627CSA3378 イナッコチャートCSA3378 イナッコチャート
2,580
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770636GDA3058 野ギルGDA3058 野ギル
2,580
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770645GSA3061 子持ちワカサギGSA3061 子持ちワカサギ
2,580
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする