曜日別特売

ベイルーフ マニック155

ベイルーフ マニック155 - デュオベイルーフ マニック155 - デュオベイルーフ マニック155 - デュオベイルーフ マニック155 - デュオベイルーフ マニック155 - デュオベイルーフ マニック155 - デュオベイルーフ マニック155 - デュオベイルーフ マニック155 - デュオ

デカバチからベイトパターンをフルカバー

用途ハイピッチロールアクション「マニックムーブ」が微細な波動を生み出し、圧倒的なバイトを誘発するベイルーフマニックシリーズにNEWサイズが登場。155ミリサイズはデカバチパターンのみならず、サヨリやカタクチイワシといったベイトパターンでもその威力を発揮します。クラス最高を誇る驚愕の飛距離と高比重設計ボディがもたらす安定のレンジトレース性能で、今までは届かなかったポイントへのアプローチとその圧倒的な存在感をぜひお試しください。タイプ重心固定・シンキングレンジ0.2~0.3(m)フック6(#)レングスL(mm)155ウエイト27.5g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08770356CEA0674 クリアチャートミラージュCEA0674 クリアチャートミラージュ
1,880
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770365CHN0094 チゴモリイワシCHN0094 チゴモリイワシ
1,880
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08770381CYA0697 ギザードマレットCYA0697 ギザードマレット
1,880
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする