曜日別特売

ビーチウォーカー ジャンゴセット14g

ビーチウォーカー ジャンゴセット14g - デュオビーチウォーカー ジャンゴセット14g - デュオビーチウォーカー ジャンゴセット14g - デュオビーチウォーカー ジャンゴセット14g - デュオビーチウォーカー ジャンゴセット14g - デュオビーチウォーカー ジャンゴセット14g - デュオビーチウォーカー ジャンゴセット14g - デュオビーチウォーカー ジャンゴセット14g - デュオ

一口サイズのマゴチ攻略設計「ジャンゴ」

用途最大の特徴はフックアイを腹側に1箇所と背中側に2箇所設けてあります。ボトムを攻める場合は背中のアイを選択することによりボトムをダイレクトに攻めることが可能。3インチコンパクトボディサイドにはフィンを設置。これはテールの動きから連動発生するボディのロールアクションを抑える役割とフォール時間を長く取れるスライドフォールが可能となり、フォール中のバイトチャンスを増やすことが出来るようになった。ヘッド形状はハウルヘッドに比べ扁平形状となっているため、ハウルよりもスローにリトリーブすることが可能となっている。マゴチに効果的なリフト&フォールではヘッド+フィンが抵抗となり奇麗なカーブフォールでアピールしてくれます。その他【レングス】(ソフトルアー)3インチフック7(#)ウエイト14(亜鉛製)g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08771580GHA0530 スーパーオレンジGB/オレンジグローGHA0530 スーパーオレンジGB/オレンジグロー
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771589GHA0536 ブルーベイト/ブルーベイトGHA0536 ブルーベイト/ブルーベイト
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771598GPA0542 どぜうGB/夜光どぜうGPA0542 どぜうGB/夜光どぜう
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする