テトラワークス ユラペン

テトラワークス ユラペン - デュオテトラワークス ユラペン - デュオテトラワークス ユラペン - デュオテトラワークス ユラペン - デュオテトラワークス ユラペン - デュオテトラワークス ユラペン - デュオテトラワークス ユラペン - デュオテトラワークス ユラペン - デュオ

小刻みな首振りアクションでバイトを誘う

用途軽いショートトゥイッチからの小刻みな首振りアクションで興奮のトップゲームを、また強めにトゥイッチ&ジャークで水中へダイブさせ、ユラユラと浮かせることによりトップへ出きらないターゲットのバイトを誘います。メバル、クロダイ、メッキ、シーバス等々、様々なターゲットを相手にトップゲームをお楽しみください。タイプ重心固定・フローティングフック12(#)レングスL(mm)48リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1(#)ウエイト2.5g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08777207ASA0026 アカキンASA0026 アカキン
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777216CCC0077 UVゴールドWグローCCC0077 UVゴールドWグロー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777225CCC0364 GTライトイエローCCC0364 GTライトイエロー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777241CCC0377 GTライトピンクCCC0377 GTライトピンク
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777250CCC0382 GTクリアグローCCC0382 GTクリアグロー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777259CPA0601 ライムヘッドチャートOBCPA0601 ライムヘッドチャートOB
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777268CPA0608 ゴールドレインボーCPA0608 ゴールドレインボー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777277CUA0615 マットシラスCUA0615 マットシラス
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08777286CYH0635 ハーフピンクUVCYH0635 ハーフピンクUV
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする