曜日別特売

レアリス 小真虫(KOSHINMUSHI)

レアリス 小真虫(KOSHINMUSHI) - デュオレアリス 小真虫(KOSHINMUSHI) - デュオレアリス 小真虫(KOSHINMUSHI) - デュオレアリス 小真虫(KOSHINMUSHI) - デュオレアリス 小真虫(KOSHINMUSHI) - デュオレアリス 小真虫(KOSHINMUSHI) - デュオ

小型甲虫にしか反応しないセレクティブに

用途小型の甲虫を偏食するバスの中には、特有の着水音で寄せても、真虫のボリュームで見切られることがある。視覚的なスイッチを入れ、寄せたバスを根こそぎ釣りきるために開発されたのが、ダウンサイジングモデルの「小真虫」だ。ボディの素材厚を再計算し、真虫の真骨頂である甲虫が落水した際の「ぺチン」という着水音を再現することに成功。サイズボリュームが下がった分のアピール力を補うため、ラトル内蔵仕様とした。ラトル音は、シェイキングした際、風波に乗った際にも、集魚効果が得られるだけでなく、甲虫が落水してもがいて脚と体がこすれる音も再現。喰わせのサウンドとしても活躍する。そのほか、小型化に合わせてラバー数、ラバー長も再設定。浮力とウエイトの絶妙なバランスによって、アクション性能も向上している。CCC3265 殿様ガエルタイプ重心固定・フローティングフック12(#)レングスL(mm)30ウエイト3.1g内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08780138CCC3265 殿様ガエル
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする