用途広大なサーフでキャストを繰り返すヒラメゲーム。あらゆるコンディションで安定したキャスタビリティーを求められることが多い。「ヴィクト」のクレセント形状は安定したロングディスタンス性能を発揮する。シンキングペンシルでありながらリップがあることにより僅かな変化も感じ取ることが出来る。さらにレンジコントロールにも優れ遠浅の地形や岩礁帯が絡むようなシャローエリアを得意とし、ハイピッチスイングアクションでしっかりとアピール。シャローのヒラメを仕留めよ!!タイプ固定重心・シンキングフック4(#)レングスL(mm)105リングタイプ【フックアイ】3(#)ウエイト34g内容量1個