曜日別特売

ビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g

ビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g - デュオビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g - デュオビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g - デュオビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g - デュオビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g - デュオビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g - デュオビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g - デュオビーチウォーカー ハウルシャッドセット3" 27g - デュオ

食わせ力を超絶強化した新形状ミニシャッド

用途この3インチは単なるダウンサイズ版ではありません。食わせ力を大幅にアップさせた新サイズです。従来のハウルシャッドとの相違点はテール形状、ボリューム感、アクションの3つ。テールはやや薄く、形状を控えめにシェイプ。サイズとともにボリュームを抑制することで、ナチュラルな動きと波動が発生するようチューンしました。その結果、ハウルシリーズ隋一の食わせ力を獲得し、アングラーが多い状況、渋い状況において抜群の効果を発揮。またサイズ感を活かした小技を効かせるフィネス的な使い方も対応可能になりました。その他【レングス】(ソフトルアー)3インチフック8(#)ウエイト27g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08775211ABA0189 チャライワシ/パールホワイトSABA0189 チャライワシ/パールホワイトS
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775220AHA0063 ヒラメゴールド/ヒラメゴールドGAHA0063 ヒラメゴールド/ヒラメゴールドG
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775229AHA0211 コガネアジ/グローAHA0211 コガネアジ/グロー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775238AHA0279 ツレギス/グローAHA0279 ツレギス/グロー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775247AOA0020 ブルーバック/クリアーブルーSAOA0020 ブルーバック/クリアーブルーS
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775256AOA0168 ピンクイワシRB/バブルガムピンクGAOA0168 ピンクイワシRB/バブルガムピンクG
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775265AOA0204 フルレッド/堀田ゴールドGAOA0204 フルレッド/堀田ゴールドG
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775281AOA0242 ピンクゴールドOB/バブルガムピンクGAOA0242 ピンクゴールドOB/バブルガムピンクG
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする