曜日別特売

ドラッグメタル キャストTG60g

ドラッグメタル キャストTG60g - デュオドラッグメタル キャストTG60g - デュオドラッグメタル キャストTG60g - デュオドラッグメタル キャストTG60g - デュオドラッグメタル キャストTG60g - デュオドラッグメタル キャストTG60g - デュオ

シルエットを小さく見せたい時はタングステン

用途タングステンを使用した高比重ボディのドラッグメタルキャストTG。鉛ボディのドラッグメタルキャストと比べて同サイズで約倍のウエイト設定を実現。シラスなど超小型のベイトフィッシュの偏食時や、食い渋りの状況下で、ボディサイズを小さく見せたい時に絶対的な威力を発揮。高比重で沈下スピードが段違いに速いので、急深サーフや潮の流れが速い時にも最適です。TGでなければ釣れない状況が必ずあります。フック【フロント】アシストフック&ティンセル13×2(#)【リア】なし(#)レングスL(mm)56ウエイト60g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08772560PHA0009 ピンクバックPHA0009 ピンクバック
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772578PHA0055 ゴールドグリーンPHA0055 ゴールドグリーン
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772587PHA0187 ブルピンイワシPHA0187 ブルピンイワシ
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
08772569PHA0026 アカキンPHA0026 アカキン
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする