曜日別特売

ベイルーフ マニック75

ベイルーフ マニック75 - デュオベイルーフ マニック75 - デュオベイルーフ マニック75 - デュオベイルーフ マニック75 - デュオベイルーフ マニック75 - デュオベイルーフ マニック75 - デュオベイルーフ マニック75 - デュオベイルーフ マニック75 - デュオ

マニックのサイズ展開に終止符を打つ待望の75mm

用途限りなく蛇行性を排除した微波動ストレートアクション「マニックムーブ」でバチをはじめ、サヨリやトウゴロウイワシなどのスリムベイトの偏食期に爆発的な釣果を生み出すシンキングペンシル・ベイルーフマニック。比重(沈下速度)と揚力(リトリーブによる浮き上がり)のバランスをコントロールすることで、表層からボトムまであらゆるレンジへのアプローチを可能とします。シリーズの中で最小サイズとなるマニック75は、マイクロベイトや小バチ・寸胴バチを捕食しボディシルエットにシビアな状況下で最高のパフォーマンスを発揮します。95よりも比重があり一段下のレンジトレースが可能なうえ、ロッドワークとリトリーブコントロールにも素早く反応しトリッキーバチ(別名クルクルバチ)のような速い動きにも対応します。タイプ重心固定・シンキングレンジ0~0.2(m)フック10(#)レングスL(mm)75リングタイプ【フックアイ】2(#)アクション微振動タイトロールウエイト7.6g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08779499ACC0354 サイトバチレッドACC0354 サイトバチレッド
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779508ACC0418 マットピンクギーゴACC0418 マットピンクギーゴ
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779517ACC0580 レッドホットチリACC0580 レッドホットチリ
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779526CCC0556 ダブルオレンジCHテールCCC0556 ダブルオレンジCHテール
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779535CCC0557 ピンクスカッシュLGテールCCC0557 ピンクスカッシュLGテール
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779551CCC0558 セクシーホットピンクCCC0558 セクシーホットピンク
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779569CCC0560 マジックベイトCCC0560 マジックベイト
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779578CCC0584 オニヤンマCCC0584 オニヤンマ
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779587CPA0415 青イソメCPA0415 青イソメ
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779596DDN0251 湾岸レッドDDN0251 湾岸レッド
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779605DPA0367 ゴールドダブルピンクDPA0367 ゴールドダブルピンク
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779560CCC0559 エイリアンホワイトCHテールCCC0559 エイリアンホワイトCHテール
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする