用途中空ボディの本格派マイクロバイブレーション「ビビ」。高比重設計のボディが、優れたキャスト性能とクイックフォールを実現し、広範囲を効率良く探るサーチベイトとして威力を発揮します。レンジキープ力も高く、堤防やテトラなど足場の高いポイントにも最適です。腹部にサブウエイトとして内蔵した3mmのタングステン球は、ルーム内で左右への動きを自由にすることでラトルボールとしても作用。メタルジグやソリッドモデルにはないラトル効果でターゲットにアピールします。タイプシンキングレンジフリーフック14(#)レングスL(mm)40リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1(#)ウエイト3.8g内容量1個