曜日別特売

ラフトレイル バブリー135F

ラフトレイル バブリー135F - デュオラフトレイル バブリー135F - デュオラフトレイル バブリー135F - デュオラフトレイル バブリー135F - デュオラフトレイル バブリー135F - デュオラフトレイル バブリー135F - デュオラフトレイル バブリー135F - デュオラフトレイル バブリー135F - デュオ

基本性能を受け継いだダウンサイズモデル登場!

用途キャスティングゲームで求められる飛距離と耐久性を備えたスリム系ポッパー。 1泡引き・スプラッシュのハイアピールを生み出すカップ形状 2平打ちフラッシングアクションを生み出すボディ形状 3リブを格子状に入れたラダー構造による軽量かつ高耐久なボディ ベイトサイズ、活性によって使い分けが可能な135mmのサイズ感は、他サイズとのルアーローテーションの幅を広げる。「スプラッシュ、ポッピングによる泡」+「平打ちフラッシュアクション、ポーズ時の揺らめき」は、カツオ・シイラ・ブリなどの中型青物に効果抜群。タイプ重心固定・フローティングフック1(#)レングスL(mm)135リングタイプ【フックアイ】5.5(#)ウエイト40g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08784855ACC0712 フルグローSPACC0712 フルグローSP
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784871CPA0523 ピンクヘッドシルバーCPA0523 ピンクヘッドシルバー
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784880CPB0054 玄海イワシCPB0054 玄海イワシ
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784889CPO0713 UVミッドナイトブルーGBCPO0713 UVミッドナイトブルーGB
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784898CSH0867 クリアベイトラメCSH0867 クリアベイトラメ
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784907CYA0861 トビウオCYA0861 トビウオ
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784916CYA0865 サイトオレンジGBCYA0865 サイトオレンジGB
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784925CYA0866 UVパープルシルバーCYA0866 UVパープルシルバー
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784941CYA0868 チャートバックスケールCYA0868 チャートバックスケール
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする