ベイルーフ BRチャターシャッドセット18g

ベイルーフ BRチャターシャッドセット18g - デュオベイルーフ BRチャターシャッドセット18g - デュオベイルーフ BRチャターシャッドセット18g - デュオベイルーフ BRチャターシャッドセット18g - デュオベイルーフ BRチャターシャッドセット18g - デュオベイルーフ BRチャターシャッドセット18g - デュオベイルーフ BRチャターシャッドセット18g - デュオベイルーフ BRチャターシャッドセット18g - デュオ

チャターxシャッドテールが生む「未体験波動!」

用途小魚が逃げ惑うヒレの動きを再現したフィッシュテールに対して、広範囲に散った魚へも確実にアピールするシャッドテール。チャターブレードとシャッドテールの2つのアクションによる相乗効果で、アピールが必要な状況にマッチ。高活性な魚を釣っていくサーチベイトとしても活躍します。スイムバランスの高さゆえ、スローから早巻きと対応速度域が広く、状況に応じた攻めが可能となりました。シングルフックが自由に可動する「フレキシブルフックシステム」(PAT.P)の採用により、魚の暴れに追従しフックアウトを抑制。トレブルフックとのダブルフッキングにも貢献し、高いキャッチ率を実現。タイプソフトルアー/3.5インチフック【トレブル】6(#)【シングル】1/0(#)ウエイト18g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08779621PCC0028 マットチャート/チャートPCC0028 マットチャート/チャート
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779630PCC0569 ピンクバックパール/ピンク,ゴールドPCC0569 ピンクバックパール/ピンク,ゴールド
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779639PCC0633 UVピンクヘッド/UVクリアピンクPCC0633 UVピンクヘッド/UVクリアピンク
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779648PCC0648 LGシルバー/UVシルバーPCC0648 LGシルバー/UVシルバー
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779657PCC0649 LGライムゴールド/ライムゴールドPCC0649 LGライムゴールド/ライムゴールド
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779666PCC0650 LGアカキン/赤金PCC0650 LGアカキン/赤金
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779675PCC0654 ベイホワイトシルバーフレーク/ベイホワイトPCC0654 ベイホワイトシルバーフレーク/ベイホワイト
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779691PCC0658 LGチャートバックシルバー/チャートシルバーPCC0658 LGチャートバックシルバー/チャートシルバー
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779700PCC0668 LGブルピン/マイワシPCC0668 LGブルピン/マイワシ
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779709PCC0670 LGエメラルド/キビナゴグリーンPCC0670 LGエメラルド/キビナゴグリーン
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779718PCC0721 マットグラマーピンク/ピンクグローPCC0721 マットグラマーピンク/ピンクグロー
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779727PCC0722 LGヴァイオレットシャイナーPCC0722 LGヴァイオレットシャイナー
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする