デュオ
レアリス ノマセ小魚
丸呑みリアル小魚 ノマセシリーズ SWカラー登場!
用途
ハードルアーでは出せないナチュラルアクションが出せるノマセシリーズよりソルトカラーがついに発売!ただソルトカラーにするのではなく、ソルト対応でも使い易いようにウエイトとアイを変更してあります。更にオリジナルフックシステムを新たに搭載しているためフッキング率もUPし、尚且つバラシも軽減できるようになっている。「ノマセ小魚」でしか口を使わせることの出来ない魚を手にして頂きたい!!
フック
8(#)
レングスL(mm)
90
リングタイプ
ラインアイなし・【フックアイ】1.5(#)
ウエイト
13g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08780689
5022 アカキン
5022 アカキン
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08780698
5024 シルバー鮎
5024 シルバー鮎
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください