デュオ
流鮎DEEP(ルアユディープ)
流鮎110Fでは届かなかった深場を探れる流鮎ディープ
用途
流れ緩い水深のあるトロ場や、通常のショートリップのアユルアーでは底近くでトレースが難しい状況でも、流鮎DEEPなら確実に底取りが可能。なわばりアユのポイントである底石周りが深場であっても確実にアピールできる。
タイプ
重心固定・フローティング
フック
【(付属針)がまかつ社】管付チラシ針使用
レングスL(mm)
100
ウエイト
12g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08781477
CCC4517 煽り鮎
CCC4517 煽り鮎
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08781486
CCC4518 野鮎
CCC4518 野鮎
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08781495
CCC4529 黄金鮎
CCC4529 黄金鮎
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08781511
CCC4530 縞鮎
CCC4530 縞鮎
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください