用途ハウルのワームシリーズに第三の刺客ハウルグラブ登場。誰が使ってもイージーにヒラメからの反応を得られるとグラブとなっている。特徴的なテールは内径と外径のアウトラインが異なる変則シルエットの幅広テール。この独自デザインと柔らか素材のテールの攪拌力はまさに魔力だ。水流の強弱に応じて変化する変幻アクションは絶妙な水流を発生させ、ヒラメの活性が高い低いに関係なく、リトリーブスピードの変化だけで食わせることが可能となった。テールにおいては潮流により形状が常に変幻自在にシルエットが変わり、ヒラメの食い気を奮い立たせます。その他【レングス】(ソフトルアー)4インチフック5(#)ウエイト21g内容量1個