曜日別特売

ビーチウォーカー ハウルグラブセット27g

ビーチウォーカー ハウルグラブセット27g - デュオビーチウォーカー ハウルグラブセット27g - デュオビーチウォーカー ハウルグラブセット27g - デュオビーチウォーカー ハウルグラブセット27g - デュオビーチウォーカー ハウルグラブセット27g - デュオビーチウォーカー ハウルグラブセット27g - デュオビーチウォーカー ハウルグラブセット27g - デュオビーチウォーカー ハウルグラブセット27g - デュオ

使い手不問。釣果への最短距離的なスーパーグラブ。

用途ハウルのワームシリーズに第三の刺客ハウルグラブ登場。誰が使ってもイージーにヒラメからの反応を得られるとグラブとなっている。特徴的なテールは内径と外径のアウトラインが異なる変則シルエットの幅広テール。この独自デザインと柔らか素材のテールの攪拌力はまさに魔力だ。水流の強弱に応じて変化する変幻アクションは絶妙な水流を発生させ、ヒラメの活性が高い低いに関係なく、リトリーブスピードの変化だけで食わせることが可能となった。テールにおいては潮流により形状が常に変幻自在にシルエットが変わり、ヒラメの食い気を奮い立たせます。その他【レングス】(ソフトルアー)4インチフック5(#)ウエイト27g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08774696AHA0211 コガネアジ/チャートグローAHA0211 コガネアジ/チャートグロー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774705HAH0279 ツレギスGB/グローHAH0279 ツレギスGB/グロー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774721AOA0020 ブルーバック/クリアーブルーSAOA0020 ブルーバック/クリアーブルーS
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08774730AOA0242 ピンクゴールドOB/ピンクグローRAOA0242 ピンクゴールドOB/ピンクグローR
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする