曜日別特売

レアリス ロザンテ63SP

レアリス ロザンテ63SP - デュオレアリス ロザンテ63SP - デュオレアリス ロザンテ63SP - デュオレアリス ロザンテ63SP - デュオレアリス ロザンテ63SP - デュオレアリス ロザンテ63SP - デュオレアリス ロザンテ63SP - デュオレアリス ロザンテ63SP - デュオ

線、面、点と多彩な釣りを演出するシャッド系ミノー

用途レアリススペシャルブランド「Grade A」第一弾、レアリスロザンテ63SP。ボリュームを持たせたボディにマグネット固定式重心移動システムを搭載したことによる異次元のキャスタビリティーを具現化。オカッパリでの向かい風や横風も気にすることない遠投性能を備え、63mmボディサイズミノーでありながらストレス無くベイトフィネスタックルに対応します。波動は弱った小魚をイメージすると言うより、バスに追われて逃げ惑う際にベイトフィッシュが出す「ピッチの細かい」波動。ゆえにただ巻きで使用した際でもバスの視界に入った瞬間に捕食モードを「ON」にすることを可能とし、トゥイッチした際はシャッド系のような移動距離の少ないパニックダートアクションが出せる為、短い距離でバスを誘い出すこともメリットの1つ。ストレートリトリーブでの線の釣り、面の釣り、パニックダートアクションでの点の釣りが、季節を問わないタフなオカッパリフィッシングの助けになることは間違いありません。タイプマグネット式重心移動・サスペンドフック10(#)レングスL(mm)63ウエイト5g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08773305AJA3055 チャートギルAJA3055 チャートギル
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773321CCC3186 フロリダⅡCCC3186 フロリダⅡ
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
08773330CCC3516 ゴーストマットライムチャートCCC3516 ゴーストマットライムチャート
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする