曜日別特売

タイドミノー スプラット140SF

タイドミノー スプラット140SF - デュオタイドミノー スプラット140SF - デュオタイドミノー スプラット140SF - デュオタイドミノー スプラット140SF - デュオタイドミノー スプラット140SF - デュオタイドミノー スプラット140SF - デュオタイドミノー スプラット140SF - デュオタイドミノー スプラット140SF - デュオ

「究極のスタンダード」新生タイドミノーここに誕生!

用途1997年以来、世界中でロングセラーとなっているタイドミノーシリーズ。なぜ、長年シーバスアングラーに愛されてきたのか?その大きな理由の一つが「汎用性の高さ」にある。現在のシーバスフィッシングのメソッドは細かく細分化され多種多様となった反面、ハマれば強い!しかし、同時にアジャストしないと釣りきれないというデメリットも存在する。タイドミノースプラットが目指したのは「究極のスタンダード」、リトリーブスピードやロッドアクションに忠実に追従し、アングラーの思い通りにコントロールできる優れたレスポンス性能、今まで培った技術と経験で実現できた爆発的な飛距離・捕食本能を刺激するアクション。タイドミノーのDNAを受け継ぎ進化を遂げる、究極のスタンダードタイドミノースプラット。また新たな歴史が刻まれる。タイプ重心移動・スローフローティングレンジ0.5~1.8(m)フック4(#)レングスL(mm)140リングタイプ【フックアイ】3(#)ウエイト24.5g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08781556ACC0547 マットチャートイワシACC0547 マットチャートイワシ
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781565ACC0603 パールチャートACC0603 パールチャート
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781581AHA0627 プライムコノシロAHA0627 プライムコノシロ
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781590ASA0032 レッドシャイナーASA0032 レッドシャイナー
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781599CYA0697 ギザードマレットCYA0697 ギザードマレット
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする