タイドミノー スプラット120SF

タイドミノー スプラット120SF - デュオタイドミノー スプラット120SF - デュオタイドミノー スプラット120SF - デュオタイドミノー スプラット120SF - デュオタイドミノー スプラット120SF - デュオタイドミノー スプラット120SF - デュオタイドミノー スプラット120SF - デュオタイドミノー スプラット120SF - デュオ

「究極のスタンダード」新生タイドミノーここに誕生!

用途1997年以来、世界中でロングセラーとなっているタイドミノーシリーズ。なぜ、長年シーバスアングラーに愛されてきたのか?その大きな理由の一つが「汎用性の高さ」にある。現在のシーバスフィッシングのメソッドは細かく細分化され多種多様となった反面、ハマれば強い!しかし、同時にアジャストしないと釣りきれないというデメリットも存在する。タイドミノースプラットが目指したのは「究極のスタンダード」、リトリーブスピードやロッドアクションに忠実に追従し、アングラーの思い通りにコントロールできる優れたレスポンス性能、今まで培った技術と経験で実現できた爆発的な飛距離・捕食本能を刺激するアクション。タイドミノーのDNAを受け継ぎ進化を遂げる、究極のスタンダードタイドミノースプラット。また新たな歴史が刻まれる。タイプ重心移動・スローフローティングレンジ0.5~1.5(m)フック5(#)レングスL(mm)120リングタイプ【フックアイ】3(#)ウエイト19g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08778501ACC0001 パールレッドヘッドACC0001 パールレッドヘッド
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778510ACC0547 マットチャートイワシACC0547 マットチャートイワシ
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778519ACC0603 パールチャートACC0603 パールチャート
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778528ADA0025 レッドベリーADA0025 レッド【ベリー】
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778537AHA0627 プライムコノシロAHA0627 プライムコノシロ
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778546ASA0032 レッドシャイナーASA0032 レッドシャイナー
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778555CLA0602 クリアピンクヘッドチャートCLA0602 クリアピンクヘッドチャート
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778571CPB0054 玄海イワシCPB0054 玄海イワシ
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778580CPA3512 イナッコライムチャートCPA3512 イナッコライムチャート
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778589CPI0700 クリアフラッシュチャートコノシロCPI0700 クリアフラッシュチャートコノシロ
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778598MCC0522 UV銀ピカベイトMCC0522 UV銀ピカベイト
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする