曜日別特売

レアリス リグルスティック3”

レアリス リグルスティック3” - デュオレアリス リグルスティック3” - デュオレアリス リグルスティック3” - デュオレアリス リグルスティック3” - デュオレアリス リグルスティック3” - デュオレアリス リグルスティック3” - デュオレアリス リグルスティック3” - デュオレアリス リグルスティック3” - デュオ

ノーシンカースペシャリストの高比重スティックベイト

用途新基準ストレートワーム「リグルクローラー」のギミックを継承した高比重扁平スティックベイト「リグルスティック」。高比重扁平ボディが生み出すイレギュラーアクションがバイトを誘発。遠投性にも優れ、アングラーのプレッシャーの掛かっていない、より遠くのポイントへアプローチが出来ます。使い方はノーシンカーが軸。高比重扁平ボディをフルに生かしたフリーフォールでのイレギュラーアクションフォール、ハードボトムやストラクチャー周りでのズル引きやトゥイッチ&フォール。カバー周りでもすり抜けの良い形状とマテリアルのためハードブッシュへも撃ち込むことが出来ます。遠投からの表層ただ巻き、表層トゥイッチでベイトフィッシュのパニックアクションもオススメ!!3インチはオフセットフック#1/0、4インチはオフセットフック#2/0を使ってノーシンカーで攻略してください。レングスL(mm)76(3インチ)入数(本)7ウエイト8.7g内容量1パック(7本)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08788477F029 シナモンブルーF029 シナモンブルー
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
08788486F038 ドバミミズF038 ドバミミズ
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
08788495F039 グリパンコパーパープルフレークF039 グリパンコパーパープルフレーク
750
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
08788511F049 スカッパノン/ブルーフレークF049 スカッパノン/ブルーフレーク
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
08788520F063 スモークシュリンプF063 スモークシュリンプ
750
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする