ビーチウォーカーに死角なし。新たな刺客、ハウル誕生。
用途堀田光哉xBeach Walkerコラボ第三弾は、ジグヘッド+ワームのビーチウォーカー「ハウル」。堀田が見据えていたのは、誰でも簡単に使いこなせ、ヒラメを獲ることができるジグヘッド+ワーム。そのために、ワンランク上の飛距離、優れたフッキングシステムといった基本性能に加え、レンジコントロールや煩わしいワームのセットの容易さという機能の集約化。更にサイズやワームの柔軟性など、数々の「釣れる要素」を具現化。使い手を選ばずビーチウォーカーの死角を埋める、それが「ハウル」。スリムでプレーンな形状をしたシャッドテールワーム。形状、機能ともにハウルヘッドとセットでデザインされサイズは3-3/4"inc、カラーは全10色。ハウルシャッド内部には、ハウルヘッドの金属プレートを通すライナーがあらかじめ空けられており、誰でも簡単、確実にキャッチ率が高い。テール部分は一般的な同サイズのものより、やや大きめでボリューミー。水圧でつぶれることなくパワーたっぷりに動くため、ハウルヘッドにセットすればヘッドからテールまで全体を震わせ、抜群のアピール力を発揮します。サイズ(inch)4(3-3/4inc)*ハウルヘッド装着時のヘッド込みの全長入数(本)5内容量1パック(5本)