曜日別特売

ビーチウォーカー ハウルシャッド5"

ビーチウォーカー ハウルシャッド5" - デュオビーチウォーカー ハウルシャッド5" - デュオビーチウォーカー ハウルシャッド5" - デュオビーチウォーカー ハウルシャッド5" - デュオビーチウォーカー ハウルシャッド5" - デュオビーチウォーカー ハウルシャッド5" - デュオビーチウォーカー ハウルシャッド5" - デュオビーチウォーカー ハウルシャッド5" - デュオ

ビーチウォーカーに死角なし。新たな刺客、ハウル誕生。

用途堀田光哉xBeach Walkerコラボ第三弾は、ジグヘッド+ワームのビーチウォーカー「ハウル」。堀田が見据えていたのは、誰でも簡単に使いこなせ、ヒラメを獲ることができるジグヘッド+ワーム。そのために、ワンランク上の飛距離、優れたフッキングシステムといった基本性能に加え、レンジコントロールや煩わしいワームのセットの容易さという機能の集約化。更にサイズやワームの柔軟性など、数々の「釣れる要素」を具現化。使い手を選ばずビーチウォーカーの死角を埋める、それが「ハウル」。スリムでプレーンな形状をしたシャッドテールワーム。形状、機能ともにハウルヘッドとセットでデザインされサイズは4-1/2"inc、カラーは全10色。ハウルシャッド内部には、ハウルヘッドの金属プレートを通すライナーがあらかじめ空けられており、誰でも簡単、確実にキャッチ率が高い。テール部分は一般的な同サイズのものより、やや大きめでボリューミー。水圧でつぶれることなくパワーたっぷりに動くため、ハウルヘッドにセットすればヘッドからテールまで全体を震わせ、抜群のアピール力を発揮します。サイズ(inch)5(4-1/2inc)*ハウルヘッド装着時のヘッド込みの全長入数(本)5内容量1パック(5本)
注意
※本製品はテールワームのみです、ジグヘッドはご用意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08787138S001 グローS001 グロー
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08787147S004 ピンクグローS004 ピンクグロー
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08787156S006 バブルガムピンクGS006 バブルガムピンクG
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08787165S007 クリアレッドSS007 クリアレッドS
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08787181S009 パールホワイトSS009 パールホワイトS
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08787190S010 堀田ゴールドGS010 堀田ゴールドG
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08787199S011 クリアブルーSS011 クリアブルーS
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08787208S013 クリアーピンクGS013 クリアーピンクG
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08787217S014 ヒラメゴールドGS014 ヒラメゴールドG
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08787226S015 ピンクグローRS015 ピンクグローR
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
08787235S016 チャートグローS016 チャートグロー
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする