デュオ
テリフ DC-7バレット
シャローエリアを攻撃的に狙う撃つデイゲーム攻略モデル!
用途
シルエットを抑えたいデイゲームのシビアなシャロー攻略を実現するDC-7バレット。ロードワークによるダートアクションのスライド幅とキレを高め、ボディの小型化による操作性能の向上により、使い手を選ぶことなくデイゲームの必須メソッドである左右への連続ダートアクションを簡単に演出します。
タイプ
マグネット固定式重心移動・スローフローティング
レンジ
0.1~0.3(m)
フック
6(#)
レングスL(mm)
75
リングタイプ
【フックアイ】2(#)
ウエイト
10.2g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08779201
ACC0001 パールレッドヘッド
ACC0001 パールレッドヘッド
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779210
ACC0547 マットチャートイワシ
ACC0547 マットチャートイワシ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779219
CCC0742 グラマラスグローギーゴ
CCC0742 グラマラスグローギーゴ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779228
CEA0694 クリアピーチギーゴ
CEA0694 クリアピーチギーゴ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779237
CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779246
CPA0678 バーニングゴールドイワシ
CPA0678 バーニングゴールドイワシ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779255
CPB0054 玄海イワシ
CPB0054 玄海イワシ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779271
CPA3512 イナッコライムチャート
CPA3512 イナッコライムチャート
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779280
DLB0230 ゴーストパールチャート
DLB0230 ゴーストパールチャート
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください