曜日別特売

擬鮎(ギアユ)

擬鮎(ギアユ) - デュオ擬鮎(ギアユ) - デュオ擬鮎(ギアユ) - デュオ擬鮎(ギアユ) - デュオ擬鮎(ギアユ) - デュオ擬鮎(ギアユ) - デュオ擬鮎(ギアユ) - デュオ

弱ることのない鮎を再現し作られた、リップレス鮎ルアー。

用途友釣りでおとりを獲ることを目的とし作られたリップレスタイプ「擬鮎120F」。おとりが弱ってしまうような状況下でも、弱ることがなく釣り始めや親が弱った時に使用。水深・流れの状況に応じてオモリの重さを調整し使用出来る。友釣りの仕掛けを流用するために設計されたテールパーツは、長いハリスを持っていない場合においては鼻管部の長さを調整し使用することも可能。擬鮎のアクションはコケを食む動作を再現し、野鮎に違和感を与えず闘争本能をかき立てる。 *必ず鮎釣り用のオモリを使用してください。タイプ重心固定・フローティングフック【(付属針)がまかつ社】管付チラシ針レングスL(mm)120ウエイト17.5g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08781450CCC4519 塗り鮎CCC4519 塗り鮎
1,950
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
08781459CCC4529 黄金鮎CCC4529 黄金鮎
1,950
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする