テトラワークス コイカッコブレード

テトラワークス コイカッコブレード - デュオテトラワークス コイカッコブレード - デュオテトラワークス コイカッコブレード - デュオテトラワークス コイカッコブレード - デュオテトラワークス コイカッコブレード - デュオテトラワークス コイカッコブレード - デュオテトラワークス コイカッコブレード - デュオテトラワークス コイカッコブレード - デュオ

集魚効果抜群のブレードフック搭載のイカ型ソリッドルアー

用途ブレードによるフラッシング&回転波動で抜群の集魚力。ソリッドボディ構造の小さなイカ型ジグミノー。メタルジグ並みのキャスト性能+シンキングペンシル並みの沈下スピードを実現。フィッシュイーターが好むクリア系カラーが魅了。タイプソリッドボディ・シンキングフック【ブレードフック】14(#)レングスL(mm)34リングタイプ【フックアイ】1(#)ウエイト3.5g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08775676ACC0504 ゼブラシルバーグローACC0504 ゼブラシルバーグロー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775685CCC0075 レモンサイダーCCC0075 レモンサイダー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775701CCC2420 グロースポットピンクCCC2420 グロースポットピンク
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775710CCC0460 ホタルイカCCC0460 ホタルイカ
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775719CCC0500 ソリッドグローCCC0500 ソリッドグロー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775728CCC0651 赤ラメグローCCC0651 赤ラメグロー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775737CCC0652 UVアカイカCCC0652 UVアカイカ
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775746CCC0653 子アオリグローCCC0653 子アオリグロー
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする