デュオ
ベイルーフ リプラッシュ62F
黒鯛専用設計!首振りアクションで喰わすペンシルポッパー
用途
カップ下部に貫通穴を設ける事で、移動距離の短いテーブルターンを実現。確かな水噛みでロールを抑えたドッグウォークを容易にし、クロダイのバイトを誘発。タングステン固定ウェイトを採用し、更に遠くのポイントにアプローチできるだけでなく、アクションの安定性も向上。ラトル音が無いのでスレたクロダイにも効果を発揮する。
タイプ
重心固定・フローティング
フック
【フロント】8(#)【リア】7(#)
レングスL(mm)
62
リングタイプ
2.5(#)
ウエイト
7.5g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08784688
CEA0674 クリアチャートミラージュ
CEA0674 クリアチャートミラージュ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784697
CLA0739 ファントムシュリンプ
CLA0739 ファントムシュリンプ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784706
CQA0374 イナッコ
CQA0374 イナッコ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください