デュオ
ベイルーフ タイドバイブ80
「新生」タイドバイブ、大場所&ディープ攻略対応80サイズ。
用途
シーバスバイブレーションに求められる基本性能を徹底的に検証。多様なアクションレスポンス、ピッチ、飛距離、フッキング、ランディング等々、「釣れる」バイブレーションとしてあらゆる要素をブラッシュアップ。ベリーにスイベルアイを採用しバレやすさを軽減。原点に立ち返り細部までこだわった新生タイドバイブ。広大なエリア&ディープエリアの攻略に最適解をもたらす80サイズが登場。
タイプ
重心固定・シンキング
レンジ
0.7~(m)
フック
6(#)
レングスL(mm)
80
リングタイプ
2.5(#)
ウエイト
25g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08778991
ABA0289 チャートバックキャンディー
ABA0289 チャートバックキャンディー
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779000
ACC0547 マットチャートイワシ
ACC0547 マットチャートイワシ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779009
AHA0001 レッドヘッドホロ
AHA0001 レッドヘッドホロ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779018
AHA0087 マズメイワシ
AHA0087 マズメイワシ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779027
ASA0032 レッドシャイナー
ASA0032 レッドシャイナー
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779036
CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779045
CLB0230 ゴーストパールチャート
CLB0230 ゴーストパールチャート
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779061
CPA0679 トロピカルイワシグロー
CPA0679 トロピカルイワシグロー
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779070
CPA0738 喰わせキビナゴ
CPA0738 喰わせキビナゴ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779079
CPA3512 イナッコライムチャート
CPA3512 イナッコライムチャート
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779088
MCC0522 UV銀ピカベイト
MCC0522 UV銀ピカベイト
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08779097
MCC0680 UVゴールドレインボー
MCC0680 UVゴールドレインボー
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください