デュオ
ベイルーフ シーク85HW
シークスライド、飛距離武装。ヘビーウェイトモデル誕生!!
用途
シークスライドを始め、喰わせ能力に特化したシークにヘビーウェイトモデルが誕生。向かい風でも物ともしない圧巻の飛距離で、沖のポイントも射程内。浮き上がりを抑えた事で、荒天時や急流エリアにも適応し、優れたレンジコントロール性により広範囲を3Dに攻略可能となった。ノーマルモデルとの使い分けでさらに戦略の幅が広がる。
タイプ
重心固定・シンキング
レンジ
0.2~0.8(m)
フック
6(#)
レングスL(mm)
85
リングタイプ
【フックアイ】3(#)
ウエイト
20g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08778668
ABA0289 チャートバックキャンディー
ABA0289 チャートバックキャンディー
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778677
ACC0547 マットチャートイワシ
ACC0547 マットチャートイワシ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778686
AHA0001 レッドヘッドホロ
AHA0001 レッドヘッドホロ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778695
AHA0087 マズメイワシ
AHA0087 マズメイワシ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778711
ASA0032 レッドシャイナー
ASA0032 レッドシャイナー
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778720
ASA3513 クロームイナッコ
ASA3513 クロームイナッコ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778729
CCC0676 マットコノシロピンクバック
CCC0676 マットコノシロピンクバック
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778738
CCC0742 グラマラスグローギーゴ
CCC0742 グラマラスグローギーゴ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778747
CEA0674 クリアチャートミラージュ
CEA0674 クリアチャートミラージュ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778756
CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
CEA0737 ライムヘッドクリアギーゴ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778765
CEA3509 セクシーマジック
CEA3509 セクシーマジック
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778781
CLB0230 ゴーストパールチャート
CLB0230 ゴーストパールチャート
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778790
CPA3512 イナッコライムチャート
CPA3512 イナッコライムチャート
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778799
CYA3511 イナッコゴールドOB
CYA3511 イナッコゴールドOB
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08778808
MCC0522 UV銀ピカベイト
MCC0522 UV銀ピカベイト
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください