ベイルーフ マニックスロー135
喰わせのデッドスローモデル「MANIC SLOW」より広範囲を探れる135
用途135mmモデルなので遠投可能になり、届かなかったポイントをよりスローに探る事が可能になった。サーチベイトとして広範囲を探るファーストチョイスとしても活躍し、沖の速い潮の中を漂う「バチ」を演出するのにも最適。レンジやリトリーブスピードの僅かな差で圧倒的な釣果の差が出てしまうのが「バチパターン」。軽量化とウェイトバランスの調整により、低速における揚力を向上。表層を意識しながら、デッドスローでしか反応しないセレクティブなシーバスを仕留める為にチューニングしたスローリトリーブに特化させたマニックである。
タイプ重心固定・スローシンキング
レンジ0~0.3(m)
フック【フロント】8(#)【リア】6(#)
レングスL(mm)135
リングタイプ【フックアイ】3(#)
ウエイト16g
内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。