デュオ
ビーチウォーカー ウェッジ95S
ハイピッチロールの馴染む揺らめきとクラスを超える飛距離が武器
用途
ヒラメから見つけやすいボリュームで設計されたシンキングペンシル。2フックの95mm小型ボディが繰り出すのは、兄貴分の120Sは発するスローイングではなく、揺らめくハイピッチ系ロールスイング。この動きの違いとシルエットの差異が相乗効果を生み出し、反応の薄いターゲットを覚醒させバイトへ導きます。フラットフィッシュを魅了するハイピッチロールスイング「ウェッジ95」登場!!
タイプ
重心固定・シンキング
レンジ
0.5~3.0(m)
フック
5(#)
レングスL(mm)
95
リングタイプ
ラインアイなし・【フックアイ】2.5(#)
ウエイト
30g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08781398
ACC0028 マットチャート
ACC0028 マットチャート
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781407
ACC0672 マットチャートピンクOB
ACC0672 マットチャートピンクOB
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781416
ACC0673 マットグラデスノーGB
ACC0673 マットグラデスノーGB
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781425
CPA0546 ピーチグロー
CPA0546 ピーチグロー
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08781441
CYA0706 UVブルピンゴールド
CYA0706 UVブルピンゴールド
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください