デュオ
ビーチウォーカー ジャンゴグラブセット21g
絶大な視覚アピール。ジャンゴグラブでマゴチ攻略に死角なし!!
用途
シャッドに比べグラブテールが生み出す滑らかな動き・波動が視覚的にもマゴチの食性を強烈に刺激。また、ジャンゴの真骨頂ズル引きにおいても、よりスローにねっちりと誘い低活性なマゴチへのアピールが可能となっている。広範囲に線で誘う「ジャンゴシャッド」に対し、点で喰わせる「ジャンゴグラブ」で、マゴチ包囲網が完成した。
その他
【レングス】(ソフトルアー)3インチ
フック
7(#)
ウエイト
21(鉛製)g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08771519
GHA0528 マッディゴールドGB/ハイパーゴールド
GHA0528 マッディゴールドGB/ハイパーゴールド
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771528
GHA0536 ブルーベイト/ブルーベイト
GHA0536 ブルーベイト/ブルーベイト
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771537
GPA0525 メラメラレッド/ゴージャスレッド
GPA0525 メラメラレッド/ゴージャスレッド
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771546
GPA0539 ハイパーピンクGB/バブルガムグロー
GPA0539 ハイパーピンクGB/バブルガムグロー
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771555
GPA0542 どぜうGB/夜光どぜう
GPA0542 どぜうGB/夜光どぜう
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08771571
GPA0544 ナチュラルベイト/フラッシュグローベイト
GPA0544 ナチュラルベイト/フラッシュグローベイト
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください