デュオ
レアリス スピンベイト70
スパイベイティングを進化させた「喰わせ」の要素を深めた70サイズ
用途
琵琶湖北湖メソッドとして、アメリカトーナメントシーンを席巻したスピンベイトに70ミリサイズが登場。従来モデルと比べ、ややフラットサイドにデザインしつつ特有のナチュラルロール&フラッシングは健在。コンパクトボディながら重量8.5gとやや高比重に設計することで抜群の飛距離の確保とレンジトレース性能を向上。3m以深レンジにおいて年々狡猾になるバスに対し威力を発揮する。
タイプ
重心固定・シンキング
フック
10(#)
レングスL(mm)
70
リングタイプ
【フックアイ】2(#)
ウエイト
8.5g
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08784715
ADA3033 スパークリングクラウン
ADA3033 スパークリングクラウン
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784731
ADA3058 野ギル
ADA3058 野ギル
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784740
CCC3028 マットレモン
CCC3028 マットレモン
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784758
CCC3505 喰わせシラウオ
CCC3505 喰わせシラウオ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784749
CCC3176 ナチュラルシャッド
CCC3176 ナチュラルシャッド
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください