曜日別特売

テトラワークス クラクラ

テトラワークス クラクラ - デュオテトラワークス クラクラ - デュオテトラワークス クラクラ - デュオテトラワークス クラクラ - デュオテトラワークス クラクラ - デュオテトラワークス クラクラ - デュオテトラワークス クラクラ - デュオテトラワークス クラクラ - デュオ

ボトム付近で捕食するターゲットに魅せて喰わす、マイクロクランク

用途ここ最近、都市部の河口エリアで話題になっているハゼのマイクロクランキングゲーム。クランクに求められる、河口の荒いボトムで障害物をかわす高いスナッグレス性能とキャスタビリティ、小さくてもハイアピールを生むデッドスローでもリニアに反応する極薄リップを採用。ハゼのみならずクロダイをもターゲットにするライト系マイクロクランクの登場です。ボトムノックかた中層でのリトリーブ、浮力を活かしたライジング、と多彩なテクニックでの攻略が可能です。確かな経験が裏付けるフックへのこだわりも秀逸。単なるシングルフックではなく、柔軟性のあるケブラーワイヤーを採用することで、フッキング率向上を図っています。カラーもメッキ系からマッディで使える派手カラー、膨張系カラーまで幅広くラインナップ。タイプラトルウエイト・スローフローティングレンジ0.2~1.0(m)フック【フロント】オリジナルシングル赤フック(#) 【リア】オリジナルループド赤フックレングスL(mm)30ウエイト2.5g内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08775640AJA0305 ゴールドレッドヘッドAJA0305 ゴールドレッドヘッド
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775649GBA0291 赤イソメGBA0291 赤イソメ
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775658GHI0084 金ミミズGHI0084 金ミミズ
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
08775667GHI0085 赤ミミズGHI0085 赤ミミズ
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする